Serie de biți 1 High Perf - Slot 4,5 mm

Cod articol: ES.134.5T
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol ES.134.5T
EAN / GTIN 3148510249865
Număr producător ES.134.5T
L-Număr L60130 4837
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru înșurubare intensivă, manuală

Caracteristică:

  • A [mm]: 4,5
  • E [mm]: 0,6
  • L [mm]: 25
  • [g]: 3