IMPACT-Serie de biți 2 - Slot 6,5 mm

Cod articol: ENS.206.5
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol ENS.206.5
EAN / GTIN 3148510239132
Număr producător ENS.206.5
L-Număr L60130 4873
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru utilizare cu chei cu impact
  • șlefuit

Caracteristică:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 12