Cântar de banc; Max 10 kg, d = 5 g

Cod articol: ECE 10K-3N
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
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol ECE 10K-3N
EAN / GTIN 4045761182530
Număr producător ECE 10K-3N
L-Număr L40250 2294
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Plat, mobil, necomplicat
  • Placă de cântărire foarte mare
  • Afișare foarte rapidă: valori stabile ale greutății în aproximativ 2 s
  • Operare simplă și convenabilă cu 2 taste

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 21 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, plastic, L×P 320×260 mm
  • Material de cântărire placă de plastic
  • Dimensiuni totale L×P×H 320×300×60 mm
  • Funcționare pe baterii posibilă, 6×1,5 V AA, standard, timp de funcționare de până la 100 h, funcție AUTO-OFF pentru a economisi bateriile
  • Greutate netă aprox. 1,6 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite