Caseta de inserție

Cod articol: E8123ETAW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Raft

Identificare și clasificare

Cod articol E8123ETAW
EAN / GTIN 4017976081236
Număr producător E8123ETAW
L-Număr L90080 1305
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din panouri sandwich rigide, portante, cu suprafață decorată cu fag. Capacitate de încărcare pe raft 120 kg. Înălțimea cutiei 60 mm. Preț suplimentar sau redus.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 1200
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 60
Capacitate totală de încărcare (kg): 120
Culoare: decor fag