Rafturi

Cod articol: E8101ETAW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Raft

Identificare și clasificare

Cod articol E8101ETAW
EAN / GTIN 4017976081014
Număr producător E8101ETAW
L-Număr L90080 797
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din panouri sandwich portante, flexibile și rigide, finisaj fag. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg. Preț suplimentar sau redus.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 1000
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 42
Capacitate totală de încărcare (kg): 90
Culoare: decor fag