simturn E12 suport de prindere, oțel, prelucrare externă, offset, 90°, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Cod articol: E69.2020.01 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol E69.2020.01 R
EAN / GTIN 4069769174038
Număr producător ANHQ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E12
Oțel, prelucrare externă, deplasare
90°, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 4,0 mm
  • Element de strângere = E20.1-4
  • w≥ = 0,5 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranță js14)
  • f2 = 24,5 mm
  • f = 27,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 2,0 mm