Simturn E12 suport clemă, oțel, prelucrare externă, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Cod articol: E68.1212.11 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol E68.1212.11 R
EAN / GTIN 4069769173956
Număr producător AHGA
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E12
Oțel, prelucrare externă
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 8,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • Șurub = ATMB
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • L2 = 19,5 mm
  • L1 = 95,0 mm
  • h2 = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (toleranță js14)
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • f1 = 10,7 mm