simturn E12 suport de prindere, oțel, prelucrare externă, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Cod articol: E60.3232.02 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol E60.3232.02 R
EAN / GTIN 4069769173796
Număr producător AMKM
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E12
Oțel, prelucrare externă
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 32,0 mm
  • Element de strângere = E20.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • f1 = 29,5 mm
  • h = 32,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (toleranță js14)