Simturn E12 suport de prindere, oțel, prelucrare externă, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=4 mm

Cod articol: E60.2525.01 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol E60.2525.01 L
EAN / GTIN 4069769173536
Număr producător ADW8
L-Număr L23830 1530
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E12
Oțel, prelucrare externă
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=4 mm

Parametrii tehnici:

  • h1 = 25,0 mm (toleranță js14)
  • Element de strângere = E20.1-4
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f1 = 23,5 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • tmax = 4,0 mm