PrecisionBits, Form e 6,3 (1/4″), set în BitCase, cu clemă de curea, în pachet de piele

Cod articol: E6.702 BC CN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol E6.702 BC CN
EAN / GTIN 7610733294244
Număr producător PB E6.702 BC CN
L-Număr L60060 101298

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), set în bitcase, cu clemă de curea
  • pentru șuruburi fante, Phillips, Pozidriv și Torx®
  • 10 PrecisionBits în bitblock și suport magnetic PB 451 M pentru aplicații standard în
  • industrie și meșteșuguri, sistem durabil ușor de remontat hexagon extern compatibil cu din ISO 1173, potrivit pentru montarea vârfului F 6,3 precis, dimensionat precis,
  • Fixare optimă în șuruburi codat în
  • funcție de tipul de șurub, burduful drept rapid la mâna
  • duritate și duritate optim echilibrată, durată de viață excepțional de lungă a
  • oțelului dur, dur, special pentru scule, acoperire cu plasmă atractivă pentru protecția împotriva ruginii
  • care trebuie atașată direct la curea, astfel îndepărtarea ușoară cu o singură mână și în condiții de siguranță
  • a biților, Împingeți în lateral și pliați din nou
  • #Tide Ocean material: 100% upcycling plastic din zonele de coastă, capac transparent pentru consumul responsabil de plastic
  • , prezentare rapidă a conținutului și a exhaustivității