Cadru de împingere cu șuruburi - înălțime reglabilă

Cod articol: E2402SBV
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol E2402SBV
EAN / GTIN 4017976163697
Număr producător E2402SBV
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario. Bară de împingere din oțel tubular cu șuruburi, acoperită cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Autoasamblare ușoară cu cleme de plastic, poate fi montată și ulterior. Înălțime reglabilă pentru o poziție de prindere ergonomică optimă.

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 705
Adâncimea totală (mm): 135
Înălțime totală (mm): 750
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru 2402, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475 + 2476