inserție indexabilă simturn E12, canelare, caneluri pentru inele elastice cu șanfren, lățime nominală 2,65 mm, l=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Cod articol: E12.2617.43 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol E12.2617.43 F X800
EAN / GTIN 4069769170733
Număr producător AKMCX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E12
Canelare, caneluri circlip cu șanfrenare
Lățime nominală=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Parametrii tehnici:

  • w = 2,75 mm (toleranță +0,03)
  • t = 1,60 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 2,65 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • S = 3,56 mm
  • b = 4,3 mm (toleranță ±0,02)