inserție indexabilă simturn E12, canelare, caneluri inelare de reținere cu șanfrenare, lățime nominală 2,15 mm, l=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Cod articol: E12.2115.43 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol E12.2115.43 F X800
EAN / GTIN 4069769170634
Număr producător AK5QX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E12
Canelare, caneluri circlip cu șanfrenare
Lățime nominală=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Parametrii tehnici:

  • S = 3,31 mm
  • t = 1,35 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (toleranță +0,03)
  • b = 4,3 mm (toleranță ±0,02)