simturn E12 Suport de prindere, oțel, prelucrare exterioară, colțuri subțiri, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Cod articol: E09.2020.04 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol E09.2020.04 R
EAN / GTIN 4069769159103
Număr producător AK9N
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E12
Oțel, prelucrare exterioară, colțuri subțiri
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • L1 = 125,0 mm
  • Element de strângere = E09.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranță js14)
  • f = 21,5 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm