Cheie dinamometrică 6,7 - 135,0 Nm

Cod articol: E.316A135J
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
Momentul maxim 135 Nm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol E.316A135J
EAN / GTIN 3148518534505
Număr producător E.316A135J
L-Număr L60130 3834
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cuplu: ± 2 % între 20 și 100 % din capacitatea cheii
  • Unghi: ± 2°
  • Conexiune: 9x12 și 14x18 mm
  • Mod de măsurare: apex sau follower
  • Tastatura poate fi blocată, operatorul are acces doar la selectarea programului și la memorarea rezultatelor
  • Unitate de măsură: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm și grade
  • Posibilitate de presetare a 9 valori de cuplu și/sau unghi
  • Memorie pentru 250 de valori cu conexiune USB la PC
  • Livrat cu un certificat de calibrare
  • Livrat cu clichet în cutie de plastic și inserție de spumă.

Caracteristică:

  • L [mm]: 415
  • Putere [N.m]: 6.7 - 135.0
  • Cadrat [″]: 3/8
  • Cârlig: J.372V
  • [kg]: 1.697