DX4 Pantaloni de iarnă Black 32 R

Cod articol: DX458BKR32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol DX458BKR32
EAN / GTIN 5036108415076
Număr producător DX458BKR32
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Pantaloni de iarnă izolati de calitate superioară cu bretele, confecționați din țesătură durabilă de poliester 300D Oxford Stretch. Cu o funcție de închidere cu fermoar la spate, baveta poate fi îndepărtată complet pentru a o transforma într-un pantalon, ceea ce sporește versatilitatea sa generală. Acest model este prevăzut cu buzunare de genunchiere reglabile cu încărcare de sus, buzunare frontale de dimensiuni generoase și buzunare multifuncționale cu fermoar pe coapsă, care oferă o depozitare sigură a telefonului, stilourilor și instrumentelor.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Bretele detasabile pentru versatilitate suprema
  • Buzunar suport rigla
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Multiple compartimente laterale cu fermoare
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Buzunar pentru telefon
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Deschizatura la gat
  • Fermoar acoperiț cu buton marca Portwest
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • 16 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;