Scară de platformă; Max 60150kg, d 20 50g

Cod articol: DE 150K20D
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol DE 150K20D
EAN / GTIN 4045761111158
Număr producător DE 150K20D
L-Număr L40250 1253
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Model de succes de lungă durată cu unitate de evaluare rezistentă la praf și stropi de apă
  • Unitatea de evaluare poate fi poziționată în mai multe moduri, de exemplu, independent sau înșurubat pe perete
  • Unitate de citire: plastic, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel lăcuit
  • Funcția PRE-TARE pentru preîntoarcerea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Cu ajutorul funcției de rețetă, pot fi cântărite diferite ingrediente ale unui amestec. Greutatea totală a tuturor ingredientelor poate fi apelată în scopul verificării
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișarea directă în lungime de fir g/m, greutate hârtie g/m² sau similar
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 318×308×75 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare, L×P×H 225×110×45 mm
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus, timp de funcționare de până la 12 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite