Dispozitiv de măsurare a cuplului Max 10Nm, d=0,002Nm

Cod articol: DA 10-3
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Identificare și clasificare

Cod articol DA 10-3
EAN / GTIN 4045761193376
Număr producător DA 10-3
L-Număr L40250 2644
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Aparat de măsurare a cuplului SAUTER DA 10-3, domeniu de măsurare 10 Nm, precizie de citire 0,002 Nm, frecvență internă de măsurare 1000 Hz
  • Interfață de date USB și RS-232 inclusă
  • Indicator de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire disponibil rămas
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară programabilă. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Funcția AUTO-OFF
  • Afișaj grafic LCD cu iluminare din spate
  • Memoria internă de date stochează până la 500 de măsurători. Conținutul memoriei poate fi transferat pe PC prin intermediul unui software opțional
  • Picioare de cauciuc cu funcție anti-alunecare
  • Poate fi utilizat în ambele sensuri de rotație
  • Sistemul Quick-Pin: Cele patru suporturi pentru sticle (suporturi) sunt conectate aici în loc să fie înșurubate, ceea ce economisește timp. Acest lucru permite o reconfigurare mai rapidă pentru alte dimensiuni de sticle
  • Carcasă metalică robustă pentru utilizare pe termen lung în condiții de mediu dificile
  • Livrare: patru suporturi pentru sticle cu teacă de cauciuc, geantă de transport robustă

Caracteristică:

  • Unități selectabile: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Dimensiuni totale L×P×H 250×160×60 mm
  • Domeniul de măsurare utilizabil: 5-100 % din [Max]
  • Protecție la suprasarcină: 120% din [Max]
  • Funcționare pe baterie internă, timp de funcționare de până la 18 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare de aproximativ 14 h
  • Greutate netă aprox. 3,0 kg
  • Frecvența internă de măsurare: 1000 Hz
  • Precizia măsurării: ± 0,5% din [Max]

Descărcări și documente

Produse potrivite