Inserție de tăiere simturn DX, canelare pe toată raza, Dmin=18 mm, l=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

Cod articol: D18.0020.40.18 VR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D18.0020.40.18 VR X800
EAN / GTIN 4069769152647
Număr producător AV6UX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Caneluri cu rază completă
Dmin=18 mm, w=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

Parametrii tehnici:

  • a = 17,50 mm
  • w = 4,0 mm (toleranță +0,05)
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 18,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • f = 12,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • R = 2,0 mm