Inserție de tăiere simturn DX, canelare pe toată raza, Dmin=16 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=4.3 mm

Cod articol: D16.0010.20 VR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D16.0010.20 VR X400
EAN / GTIN 4069769144949
Număr producător AKNUX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Caneluri cu rază completă
Dmin=16 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=4,3 mm

Parametrii tehnici:

  • a = 15,70 mm
  • w = 2,0 mm (toleranță +0,05)
  • tmax = 4,3 mm
  • f = 10,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 16,0 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,0 mm