inserție de frezare simturn DX, canelare axială pe muchie, rază completă, Dmin=12 mm, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=2,5 mm

Cod articol: D14.1215.07 AL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol D14.1215.07 AL X800
EAN / GTIN 4069769136234
Număr producător A08FX800
L-Număr L23830 105450
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Canelură axială pe știft, rază completă
Dmin=12 mm, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=2,5 mm

Parametrii tehnici:

  • a = 12,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • S = 8,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • R = 0,75 mm
  • w = 1,5 mm (toleranță +0,03)
  • ØDmin (alezaj min.) = 12,0 mm
  • f = 6,0 mm