inserție de tăiere simturn DX, caneluri cu rază completă, Dmin=14 mm, l=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=4 mm

Cod articol: D14.0004.08 VR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D14.0004.08 VR X400
EAN / GTIN 4069769127713
Număr producător AFZDX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Caneluri cu rază completă
Dmin=14 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=4 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 14,0 mm
  • R = 0,40 mm
  • w = 0,80 mm (toleranță +0,05)
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • f = 9,0 mm
  • tmax = 4,0 mm