Inserție de tăiere simturn DX, găurire și șanfrenare, Dmin=11 mm, R=0.2 mm

Cod articol: D11.4545.02 FL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D11.4545.02 FL X800
EAN / GTIN 4069769127201
Număr producător ACDYX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Alesare și șanfrenare
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 2,2 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • f = 6,7 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 11,0 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • b = 4,30 mm
  • a = 10,7 mm
  • R = 0,2 mm