Inserție simturn DX, filet trapezoidal, profil parțial, intern, Dmin=11 mm, P=4 mm

Cod articol: D11.2240.01 ML X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D11.2240.01 ML X400
EAN / GTIN 4069769126761
Număr producător AFT8X400
L-Număr L23830 2278
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Filet trapezoidal, profil parțial, intern
Dmin=11 mm, P=4 mm

Parametrii tehnici:

  • a = 10,7 mm
  • t = 2,25 mm
  • Pas (de la) = 4,0 mm
  • b = 4,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 11,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • S = 2,60 mm
  • w = 1,33 mm
  • De la dimensiunea filetului = 16.0
  • Ød = 8,0 mm