inserție de tăiere simturn DX, canelare în găuri, Dmin=11 mm, l=1 mm, tmax=2,3 mm

Cod articol: D11.0100.00 GR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D11.0100.00 GR X800
EAN / GTIN 4069769122183
Număr producător AF27X800
L-Număr L23830 1848
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Canelare în găuri
Dmin=11 mm, w=1 mm, tmax=2,3 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 11,0 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 1,0 mm (toleranță +0,03)
  • a = 10,7 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 0,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • Ød = 8,0 mm