Inserție de tăiere simturn® DX, găurire, Dmin=11 mm, R=0.2 mm

Cod articol: D11.0067.02.11 YEL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol D11.0067.02.11 YEL X800
EAN / GTIN 4069769121476
Număr producător AZC8X800
L-Număr L23830 105211
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn® DX
Strunjirea găurilor
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 10,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 11,0 mm