inserție tăietoare simturn DX, alezajul găurilor, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Cod articol: D10.1856.02.10 YL X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol D10.1856.02.10 YL X400
EAN / GTIN 4069769116243
Număr producător AGF7X400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Strunjirea găurilor
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 5,60 mm
  • ap = 0,25 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • a = 9,10 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • R = 0,20 mm