Inserție de tăiere simturn DX, canelare și strunjire profile, Dmin=10 mm, l=2 mm, R=0.2 mm, tmax=1.8 mm

Cod articol: D10.0200.02.10 NR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D10.0200.02.10 NR X800
EAN / GTIN 4069769112597
Număr producător AFBKX800
L-Număr L23830 105042
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Canelare și strunjire profil
Dmin=10 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 5,8 mm
  • w = 2,0 mm (toleranță +0,03)
  • R = 0,2 mm
  • a = 9,3 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 1,8 mm