Simturn DX suport de clemă, oțel, tijă rotundă, alimentare internă cu lichid de răcire, D=16 mm, L2=16 mm

Cod articol: D10.0016.16 ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D10.0016.16 ST
EAN / GTIN 4069769109948
Număr producător ACCJ
L-Număr L23830 1428
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn DX
Oțel, tijă rotundă, alimentare internă cu lichid de răcire
D=16 mm, L2=16 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATK8
  • L2 = 16,0 mm
  • b = 7,40 mm
  • L1 = 97,0 mm
  • Șurubelniță = T9F
  • ØD = 16,0 mm (toleranță g6)
  • h = 15,0 mm