Inserție de tăiere simturn DX, caneluri cu rază completă, Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Cod articol: D10.0009.18.10 VR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D10.0009.18.10 VR X800
EAN / GTIN 4069769109740
Număr producător AC50X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Caneluri cu rază completă
Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Parametrii tehnici:

  • a = 9,30 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • w = 1,80 mm (toleranță +0,05)
  • R = 0,90 mm
  • S = 3,9 mm
  • f = 5,8 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm