Inserție de tăiere simturn DX, alezare în găuri, Dmin=9 mm, R=0.2 mm

Cod articol: D09.1855.02.09 YL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D09.1855.02.09 YL X800
EAN / GTIN 4069769108262
Număr producător AWH7X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Strunjirea găurilor
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 9,0 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 5,50 mm
  • a = 8,60 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • S = 3,6 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • R = 0,20 mm