Inserție simturn DX, caneluri cu rază completă, Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1.6 mm

Cod articol: D09.0010.20.09 VR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D09.0010.20.09 VR X800
EAN / GTIN 4069769104707
Număr producător AWFJX800
L-Număr L23830 104854
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Caneluri cu rază completă
Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 1,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • f = 5,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 9,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • w = 2,0 mm (toleranță +0,05)
  • R = 1,0 mm
  • S = 3,5 mm