Inserție de tăiere simturn DX, alezare și șanfrenare, Dmin=8 mm, R=0,2 mm

Cod articol: D08.4545.02 FR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D08.4545.02 FR X400
EAN / GTIN 4069769103670
Număr producător APXWX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Alesare și șanfrenare
Dmin=8 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 4,8 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 8,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • b = 3,20 mm
  • a = 7,8 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • S = 1,6 mm
  • R = 0,2 mm