Inserție de tăiere simturn DX, alezare și șanfrenare, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Cod articol: D07.4545.02.07 FL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol D07.4545.02.07 FL X800
EAN / GTIN 4069769098174
Număr producător AXBAX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Alesare și șanfrenare
Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 0,8 mm
  • a = 6,6 mm
  • b = 3,70 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,0 mm
  • f = 4,2 mm
  • S = 2,3 mm
  • R = 0,2 mm