Inserție de frezare simmill OS, scule de alezat fine, Dmin=8,9 mm

Cod articol: D07.0445.20.09 YR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol D07.0445.20.09 YR X400
EAN / GTIN 4069769097504
Număr producător AW1KX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill OS
Unelte de găurit fine
Dmin = 8,9 mm

Parametrii tehnici:

  • a = 6,85 mm
  • f = 4,45 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 8,9 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 4,8 mm