Cântar de numărare CXB 15K1, domeniul de cântărire 15000 g, lizibilitate 1 g

Cod articol: CXB 15K1
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
Tip produs Balanţă de numărat

Identificare și clasificare

Cod articol CXB 15K1
EAN / GTIN 4045761085466
Număr producător CXB 15K1
L-Număr L40250 2536
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrei 18 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 300×225 mm
  • Dimensiunile carcasei L×P×H, 300×330×110 mm
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 200 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 8 h
  • Greutate netă aprox. 4,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C