Mănușă de impact din nitril CT Cut D18 Grey/Black XL R

Cod articol: CT46G8RXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol CT46G8RXL
EAN / GTIN 5036108411719
Număr producător CT46G8RXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Vă prezentămănușa noastră de impact cu tăietură D de calibru 18, concepută pentru a oferi o protecție de impact de neegalat. Proiectat pentru situații de impact cu energie redusă, acesta protejează împotriva pericolelor potențiale. Cu rezistența la tăieturi de nivel D, această mănușă oferă o protecție fiabilă fără a compromite dexteritatea. Experimentați o interacțiune perfectă cu dispozitivele cu ecran tactil, deoarece oferă compatibilitate totală. Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umiditate sau mediu uscat. Redefinind confortul, această mănușă este fabricată în mod expert fără fibre de sticlă și oțel, minimizând iritarea pielii.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Fără fibre de sticlă și oțel pentru a reduce iritarea pielii
  • Pentru protecție împotriva impactului cu energie redusă
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
  • Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Material:

Material: DyUltra™; Nailon; PVC; Elastic; Elastan; UHMWPE
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.