• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

CT Cut C18 Nitril Grey/Black XL R

Cod articol: CT32G8RXL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol CT32G8RXL
EAN / GTIN 5036108321971
Număr producător CT32G8RXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Această mănușă de căptușeală fără cusături, respirabilă, de calibru 18 oferă o dexteritate remarcabilă, confort și protecție de nivel C. Tehnologia cu micro-spumă de nitril îmbunătățește confortul si ajută la reducerea oboselii mâinilor. Alegerea ideală pentru manipularea de precizie în medii uscate.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
  • Fără fibre de sticlă și oțel
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • ANSI Nivel Taiere A3
  • Acoperire cu micro spumă de nitril, perfectă pentru sarcini de dexteritate foarte mare
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.