Mănușă de nitril CT Cut C 21 Grey/Black S R

Cod articol: CT21G8RS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 7

Identificare și clasificare

Cod articol CT21G8RS
EAN / GTIN 5036108406081
Număr producător CT21G8RS
L-Număr L01840 138
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușă cu tăietură C de 21 de calibre, fără fibre de sticlă și oțel, pentru un confort maxim în timpul perioadelor lungi de purtare. Materialul ultra-subțire oferă o dexteritate de neegalat și o senzație de a doua piele pentru precizie și control în sarcini complexe. Această mănușă oferă combinația perfectă de siguranță, confort și precizie pentru cei care cer cea mai bună siguranță a mâinilor.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 21 pentru o dexteritate remarcabilă
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Fără fibre de sticlă și oțel pentru a reduce iritarea pielii
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: DyUltra™; Nailon; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.