Jacheta ColdStore Navy 6XL R

Cod articol: CS10NAR6XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol CS10NAR6XL
EAN / GTIN 5036108297955
Număr producător CS10NAR6XL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Jacheta CS10 cu lungime 3/4 ofera protectie de neegalat. Fermoarul rezistent în două sensuri permite purtătorului o flexibilitate maximă, iar manșetele tricotate foarte lungi cu găuri pentru degetul mare oferă un plus de căldură. Jacheta include o banda reflectorizanta aplicata in jurul pieptului şi spatelui pentru vizibilitate sporita. Caracteristicile includ de asemenea un buzunar la piept cu o fereastra transparenta pentru acte ID, buzunar pentru securitate si personalizare.

Caracteristică:

  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Mansete tricotate pentru confort si caldura
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN 342 Protecție împotriva frigului certificată până la -58°C
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Buzunar pentru telefon
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Port acte
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;