Celulă de sarcină/forță10t (~100kN)

Cod articol: CR 10000-1Q1
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
Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Identificare și clasificare

Cod articol CR 10000-1Q1
EAN / GTIN 4045761222120
Număr producător CR 10000-1Q1
L-Număr L40250 3321
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Celula de măsurare SAUTER CR 10000-1Q1, clasa OIML, C1, interval de cântărire 10000 kg
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor IP68 (conform EN 60529), sigilată ermetic
  • Oțel inoxidabil
  • Domeniu de aplicare: Măsurarea greutății și a forței de compresie
  • Adecvat pentru cântarele pentru autovehicule, cântarele cu tolbă, echipamentele de testare a autovehiculelor, bancurile de testare
  • Valoare nominală: 2 mV/V

Descărcări și documente

Produse potrivite