Balanță de numărare; Max 15 kg, d = 0,2 g

Cod articol: CPB 15K0.2N
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
Tip produs Balanţă de numărat

Identificare și clasificare

Cod articol CPB 15K0.2N
EAN / GTIN 4045761124387
Număr producător CPB 15K0.2N
L-Număr L40250 125
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 20 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 295×225 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×100 mm
  • Greutate netă aprox. 3,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 0 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite