Pantofi de protecție S2 CP 4300 ESD S 43

Cod articol: CP 4300 ESD S 43
Preț per 1 Pereche
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
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 43
Închidere Șireturi
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol CP 4300 ESD S 43
EAN / GTIN 4044348631171
Număr producător CP 4300 ESD S 43
L-Număr L00780 5257
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Material textil modern cu ștanțare izbitoare de înaltă frecvență
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusur
  • Protecție TPU întărită și rezistentă la abraziune pentru vârfuri
  • Design fără metal
  • Cu sistem de închidere STEITZ FLEXO și șireturi convenționale ca standard
  • Căptușeală compozită fără metal pentru vârfuri
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD