Celula de măsurare SAUTER CP 15-3P1, OIML Clasa C3, gama de cântărire 15 kg

Cod articol: CP 15-3P1
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
Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Identificare și clasificare

Cod articol CP 15-3P1
EAN / GTIN 4045761221178
Număr producător CP 15-3P1
L-Număr L40250 2973
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Celula de măsurare SAUTER CP 15-3P1, clasa OIML, C3, interval de cântărire 15 kg
  • Conform CE și RoHS
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminiu, anodizat
  • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
  • Dimensiunea maximă a platformei 250x350 mm
  • Conexiune cu 4 fire
  • Valoare nominală: 2 mV/V
  • Notă: Versiune conform OIML R60 C4 sau C5 la cerere