simcut K2 cap de vârtej, cap de vârtej filetat pentru mașini TSUGAMI, Ds=20 mm, număr de tăișuri=9

Cod articol: CK2.A.BB52.20.09
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol CK2.A.BB52.20.09
EAN / GTIN 4069769095081
Număr producător AXYG
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Cap de vârtej SIMTEK simcut K2
Cap de rotire a filetului pentru mașini TSUGAMI
Ds=20 mm, număr de muchii de tăiere=9

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T10F
  • Șurub = ATKM
  • Agregat = 3234 Y342
  • ØTk = 42,0 mm
  • L = 17,5 mm
  • l = 8,7 mm
  • ØDS = 20,0 mm
  • Număr de locuri de inserție = 9
  • ØDk = 65,0 mm
  • ØDa = 52,0 mm