Inserție indexabilă simcut F5, inserție pentru rotirea filetului, filet metric ISO, profil complet, P=1 mm

Cod articol: CF5.100.MT.02 M HX79
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol CF5.100.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094459
Număr producător A28SHX79
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simcut F5
Placă pentru rotirea filetului, metr. Filet ISO, profil complet
P=1 mm

Parametrii tehnici:

  • PDX = 0,65 mm
  • S = 3,94 mm
  • h3 = 0,61 mm
  • Pas (de la) = 1,0 mm
  • b = 4,10 mm
  • R = 0,12 mm