inserție indexabilă simcut F5, inserție pentru rotirea filetului pentru filet HA, P=1 mm

Cod articol: CF5.100.HA.02 M GX79
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol CF5.100.HA.02 M GX79
EAN / GTIN 4069769094428
Număr producător AUK7GX79
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simcut F5
Inserție pentru rotirea filetului pentru filet HA
P=1 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 3,1 mm
  • h1 = 0,40 mm
  • b = 4,1 mm
  • Pas (de la) = 1,0 mm