Descriere:
Această versiune pentru femei a pantalonilor noștri de lucru WX2 este dotată cu 4 buzunare pentru o depozitare excelentă fără a adăuga volum la îmbrăcăminte. Elasticul lateral și materilaul stretch în 4 direcții oferă confort superior și adecvare la acest pantalon de lucru și totul într-un poliester reciclat.
Caracteristică:
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- 4 buzunare pentru depozitare
- Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
- Buzunar lateral pe partea din spate
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Potrivire pentru femei
- Model nou
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
Material:
Material ţesătură: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Compoziția ţesăturii: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Țesătură de contrast: Kingsmill Polyester Stretch: 95% Poliester, 5% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 95% Poliester, 5% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 195
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;