WX2 Eco Stretch Trade Trousers Olive Green 40 R

Cod articol: CD881OGR40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Mărime DE 40

Identificare și clasificare

Cod articol CD881OGR40
EAN / GTIN 5036108395149
Număr producător CD881OGR40
L-Număr L01840 102594
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Pantalonii Trade WX2 cu croială elastică sunt perfecți pentru cei care lucrează în comerț sau pentru profesioniștii în bricolaj. Acest pantalon are tot ce vă trebuie, cu fermoar de ventilație pe partea din spate a picioarelor și buzunare pentru genunchiere.

Caracteristică:

  • Produs eco-conștient realizat folosind materiale certificate reciclate sau durabile
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Buzunare pentru genunchiere cu panouri elastice pentru ușurință în mișcare
  • Multiple buzunare pentru unelte ce asigura o depozitare convenabilă
  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Țesătură de contrast: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;