Descriere:
Pantalonii Trade WX2 cu croială elastică sunt perfecți pentru cei care lucrează în comerț sau pentru profesioniștii în bricolaj. Acest pantalon are tot ce vă trebuie, cu fermoar de ventilație pe partea din spate a picioarelor și buzunare pentru genunchiere.
Caracteristică:
- Produs eco-conștient realizat folosind materiale certificate reciclate sau durabile
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Buzunare pentru genunchiere cu panouri elastice pentru ușurință în mișcare
- Multiple buzunare pentru unelte ce asigura o depozitare convenabilă
- Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Fabricat din sticle de plastic reciclate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Țesătură de contrast: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;